MOTOR BALDOR VL1205A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56YZV

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet VL1205A, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, ODP monofazat, cadru 1C

În stoc
Articol: AJ6YZV Model: VL1205A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€602.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi7/3.5
bazăN
Cuplu de rupere2 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă0.489 LB-FT
HP. 33
Hz60
IzolațieB
Conduce6 # 18,1 # 16 # 1TH
MontareF1
Curent fără sarcină5.9 Amps
Număr de poli02
producție. 33
Fază1
Factor de putere56
RevizuireF
RPM3450
Temp. Creştere89 ° C
Tip3416L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VL225A
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 3 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 1.6 LB-FT
    • Curent de pornire: 37 Amperi

Variante de produs

ProdusModelTemp. CreştereamperiCuplu de rupereTipHPCurent fără sarcinăproducțieFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR VL1303A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56YZX VL1303A53 grade C7.4/3.72.3 LB-FT3420L.52.75 Amps.567€694.64
MOTOR BALDOR VL1306A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56YZZ VL1306A108 ° C11/5.53.98 LB-FT3424L. 753.7 Amps. 7568€827.06
MOTOR BALDOR VL1309A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56ZAB VL1309A47 ° C14/75.3 LB-FT3428L15.6 Amps165€871.20
MOTOR BALDOR VL1313A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56ZAC VL1313A53 grade C13/6.56.2 LB-FT3432LC1.51.65 Amps1.595€1,190.64
MOTOR BALDOR VL1317A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56ZAD VL1317A87 grade C26/1310.4 LB-FT3528L29.3 Amps269€1,540.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet VL1205A, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, ODP monofazat, cadru 1C
€602.87 /unitate