MOTOR BALDOR VL1303A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56YZX

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet VL1303A, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, ODP monofazat, cadru 1C

În stoc
Articol: AJ6YZX Model: VL1303A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€694.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi7.4/3.7
bazăN
Cuplu de rupere2.3 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieB
Conduce6 # 18,1 # 16 # 1TH
MontareF1
Curent fără sarcină2.75 Amps
Număr de poli02
producție.5
Fază1
Factor de putere67
RevizuireM
RPM3450
Temp. Creştere53 grade C
Tip3420L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VL325A
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 2 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 1.9 LB-FT
    • Curent de pornire: 20 Amperi

Variante de produs

ProdusModelTemp. CreştereamperiCuplu de rupereTipHPCurent fără sarcinăproducțieFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR VL1205A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56YZV VL1205A89 ° C7/3.52 LB-FT3416L. 335.9 Amps. 3356€602.87
MOTOR BALDOR VL1306A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56YZZ VL1306A108 ° C11/5.53.98 LB-FT3424L. 753.7 Amps. 7568€827.06
MOTOR BALDOR VL1309A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56ZAB VL1309A47 ° C14/75.3 LB-FT3428L15.6 Amps165€871.20
MOTOR BALDOR VL1313A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56ZAC VL1313A53 grade C13/6.56.2 LB-FT3432LC1.51.65 Amps1.595€1,190.64
MOTOR BALDOR VL1317A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56ZAD VL1317A87 grade C26/1310.4 LB-FT3528L29.3 Amps269€1,540.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet VL1303A, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, ODP monofazat, cadru 1C
€694.64 /unitate