MOTOR BALDOR VL1309A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56ZAB

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet VL1309A, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1 CP, ODP monofazat, cadru 1C

În stoc
Element: AJ6ZAB Model: VL1309A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€871.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi14/7
bazăN
Cuplu de rupere5.3 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă1.5 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieB
Conduce4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 1TH
MontareF1
Curent fără sarcină5.6 Amps
Număr de poli02
producție1
Fază1
Factor de putere65
RevizuireU
RPM3450
Temp. Creştere47 ° C
Tip3428L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VL525A
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 4.4 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 3.8 LB-FT
    • Curent de pornire: 46 Amperi

Variante de produs

ProdusModelTemp. CreştereamperiCuplu de rupereTipHPCurent fără sarcinăproducțieFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR VL1205A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56YZV VL1205A89 ° C7/3.52 LB-FT3416L. 335.9 Amps. 3356€602.87
MOTOR BALDOR VL1303A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56YZX VL1303A53 grade C7.4/3.72.3 LB-FT3420L.52.75 Amps.567€694.64
MOTOR BALDOR VL1306A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56YZZ VL1306A108 ° C11/5.53.98 LB-FT3424L. 753.7 Amps. 7568€827.06
MOTOR BALDOR VL1313A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56ZAC VL1313A53 grade C13/6.56.2 LB-FT3432LC1.51.65 Amps1.595€1,190.64
MOTOR BALDOR VL1317A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56ZAD VL1317A87 grade C26/1310.4 LB-FT3528L29.3 Amps269€1,540.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet VL1309A, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1 CP, ODP monofazat, cadru 1C
€871.20 /unitate