MOTOR BALDOR VL1317A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56ZAD

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet VL1317A, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 CP, ODP monofazat, cadru 1C

În stoc
Articol: AJ6ZAD Model: VL1317A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,540.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
amperi26/13
bazăN
Cuplu de rupere10.4 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă3 LB-FT
HP2
Hz60
IzolațieB
Conduce4 # 14 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 10 # 1TH
MontareF1
Curent fără sarcină9.3 Amps
Număr de poli02
producție2
Fază1
Factor de putere69
RevizuireAV
RPM3450
Temp. Creştere87 grade C
Tip3528L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VL725A
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 7.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 5.9 LB-FT
    • Curent de pornire: 79 Amperi

Variante de produs

ProdusModelTemp. CreştereamperiCuplu de rupereTipHPCurent fără sarcinăproducțieFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR VL1205A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56YZV VL1205A89 ° C7/3.52 LB-FT3416L. 335.9 Amps. 3356€602.87
MOTOR BALDOR VL1303A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56YZX VL1303A53 grade C7.4/3.72.3 LB-FT3420L.52.75 Amps.567€694.64
MOTOR BALDOR VL1306A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56YZZ VL1306A108 ° C11/5.53.98 LB-FT3424L. 753.7 Amps. 7568€827.06
MOTOR BALDOR VL1309A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56ZAB VL1309A47 ° C14/75.3 LB-FT3428L15.6 Amps165€871.20
MOTOR BALDOR VL1313A Motor pompă cu jet, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, ODP monofazat, Cadru 1C | AJ56ZAC VL1313A53 grade C13/6.56.2 LB-FT3432LC1.51.65 Amps1.595€1,190.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet VL1317A, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 CP, ODP monofazat, cadru 1C
€1,540.28 /unitate