BALDOR MOTOR Motor XEFRPM32404 pentru sarcini severe, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 40 CP, TEFC, cadru HL324T

În stoc
Articol: AJ6ZMD Model: XEFRPM32404

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18,318.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
Tip de carcasăTEFC
Marimea rameiHL324T
Amplificatori de încărcare completăA 40.0
HP40 CP
Clasa de izolareH
Tip montarebază
Design NEMAB
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Diagrama arborelui.2.124 "
Voltaj460 V
Greutate480 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 216
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1800 rpm

Variante de produs

ProdusModelMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăHPDiagrama arborelui.GreutatePreț
MOTOR BALDOR XEFRPM21104 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru HL215T | AJ6ZLP XEFRPM21104HL215TA 10.010 CP1.375 "188 lbs.€12,756.29
MOTOR BALDOR XEFRPM25154 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru HL254T | AJ6ZLT XEFRPM25154HL245TA 15.015 CP1.625 "210 lbs.€13,819.30
MOTOR BALDOR XEFRPM25204 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru HL256T | AJ6ZLU XEFRPM25204HL256TA 20.020 CP1.625 "230 lbs.€14,882.32
MOTOR BALDOR XEFRPM28254 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, TEFC, Cadru HL284T | AJ6ZLZ XEFRPM28254HL284TA 25.225 CP1.875 "290 lbs.€15,946.66
MOTOR BALDOR XEFRPM28304 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, TEFC, Cadru HL286T | AJ6ZMA XEFRPM28304HL286TA 30.030 CP1.875 "352 lbs.€17,009.67
MOTOR BALDOR XEFRPM32504 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 CP, TEFC, Cadru HL326T | AJ6ZME XEFRPM32504HL326TA 49.050 CP2.124 "575 lbs.€19,552.89
MOTOR BALDOR XEFRPM36604 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 CP, TEFC, Cadru HL364T | AJ6ZMF XEFRPM36604HL364TA 60.060 CP2.374 "760 lbs.€26,209.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor XEFRPM32404 pentru sarcini severe, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 40 CP, TEFC, cadru HL324T
€18,318.32 /unitate