MOTOR BALDOR ZDVSM4103T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, TEFC, Cadru 284TC | AJ6ZRR

BALDOR MOTOR ZDVSM4103T AC Vs Motor Master, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, TEFC, Cadru 284TC

În stoc
Articol: AJ6ZRR Model: ZDVSM4103T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,027.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
bazăRG
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le284TC
Amplificatori de încărcare completă60/30
HP25TE
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 10
Curent de magnetizare24/12
RPM max2700
MontareF1
Număr de poli04
producție25TE CP
Fază3
RevizuireA
RPM1775
Tip1056M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 206.1
Înălțimea navei (cm)54.93
Lungimea navei (cm)85.73
Lățimea navei (cm)65.25
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1168L
    • SL Hz: 0.83

Variante de produs

ProdusModelIzolațiebazăClasăCurent de magnetizareRPM maxNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR ZDVSM2333T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415TE CP-€11,189.04
MOTOR BALDOR ZDVSM2334T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420TE CP-€11,823.21
MOTOR BALDOR ZDVSM3581T Motor vectorial | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 TE-€3,135.05
MOTOR BALDOR ZDVSM3661T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182TC | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE HP-€6,983.72
MOTOR BALDOR ZDVSM3665T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184TC | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE HP-€7,511.34
MOTOR BALDOR ZDVSM3770T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 213TC | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "€8,618.54
MOTOR BALDOR ZDVSM3774T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 215TC | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410TE CP-€10,129.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4103T AC Vs Motor Master, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, TEFC, Cadru 284TC
€14,027.23 /unitate