Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument cu bandă BAND-IT GRJ020 folosit cu AF2XJR AF2XJU | AF2XKE 6YPZ9

BAND-IT Instrument cu bandă GRJ020 utilizat cu AF2XJR AF2XJU

În stoc
Articol: AF2XKE Model: GRJ020Crucea Ref: 6YPZ9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€282.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de bandaj
CapacitateLățimi de bandă de 3/16 "până la 3/8"
Înălţime1.75 "
Lungime9.7 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Detalii produs:

Instrumentul BAND-IT J020 este folosit pentru a crea tensiune pe benzile și cataramele din oțel inoxidabil, făcând astfel mai ușor de utilizat. Are un design compact și poate fi folosit pentru a instala benzi de 3/16 până la 3/8 inch, catarame și cleme BAND-IT Jr.

Caracteristici:

  • Unealtă portabilă cu clichet cu un tăietor încorporat pentru utilizare cu benzi din oțel inoxidabil.
  • Are o pârghie de tăiere.
  • Designul cu clichet permite tensionarea rapidă și puternică a clemelor cu bandă îngustă.

Accesorii compatibile:

  • BAND-IT JUNIOR Smooth Cleme de identificare: Design rezistent la scurgeri pentru utilizarea cu furtunuri cu pereți subțiri.

Întrebări frecvente:

Î. Cum eliminați benzile metalice?

A.

  • Când curelele încordate sunt tăiate, ele scapă spre exterior, lăsând margini ascuțite.
  • Înfășurați curelele metalice în fălcile foarfecelor cu cioc de rață, tăietorilor de tablă sau tăietorilor de șuruburi.
  • Întoarceți-vă fața de banda de metal și strângeți fălcile instrumentului până când tensiunea din curelele metalice se relaxează.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Instrument cu bandă BAND-IT GRC085 utilizat cu AE3JBY AE3JBZ AE3JCA | AF2XJP 6YPY5 GRC085Benzi de la 3/16" la 3/4".4"7.5 "7.5 "€818.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAND-IT Instrument cu bandă GRJ020 utilizat cu AF2XJR AF2XJU
€282.70 /unitate