Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAND-IT GRP089 Clemă cu bandă din oțel carbon galvanizat Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NWW 2LPD6

BAND-IT GRP089 Clemă cu bandă din oțel carbon galvanizat Diametru minim 3/4 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AC2NWW Model: GRP089Crucea Ref: 2LPD6
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
€27.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu bandă
Pentru furtun OD max. (În.)1-3 / 4
Pentru furtun OD Min. (În.)3/4
În interiorul Dia.2"
MaterialOțel carbon galvanizat
Max. Clamp Dia.2"
Min. Clamp Dia.3 / 4 "
Grosime0.025 "
TipPumn central
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Max. Clamp Dia.Min. Clamp Dia.GrosimeLăţimePreț
BAND-IT GRP039 Clemă cu bandă din oțel carbon galvanizat Diametru minim 9/16 in. - Pachet de 10 | AC2NWQ 2LPD1 GRP03913 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€23.23
BAND-IT GRP049 Clemă cu bandă din oțel carbon galvanizat Diametru minim 3/4 inch - Pachet de 10 | AC2NWR 2LPD2 GRP0491"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€32.77
BAND-IT GRP059 Clemă cu bandă din oțel carbon galvanizat Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NWT 2LPD3 GRP0591-1/4 "1-1/4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€27.91
BAND-IT GRP069 Clemă cu bandă din oțel carbon galvanizat Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NWU 2LPD4 GRP0691-1/2 "1-1/2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€24.48
BAND-IT GRP079 Clemă cu bandă din oțel carbon galvanizat Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NWV 2LPD5 GRP0791-3/4 "1-3/4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€29.38
BAND-IT GRP099 Clemă cu bandă din oțel carbon galvanizat Diametru minim 3/4 inch - Pachet de 10 | AC2NWX 2LPD7 GRP0992-1/4 "2-1/4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€27.27
BAND-IT GRP109 Clemă cu bandă din oțel carbon galvanizat Diametru minim 3/4 inch - Pachet De 10 | AC2NWY 2LPD8 GRP1092-1/2 "2-1/2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€30.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAND-IT GRP089 Clemă cu bandă din oțel carbon galvanizat Diametru minim 3/4 inch - Pachet de 10
€27.13 /unitate