Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS 13765 Șurub hexagonal cu flanșă, 3/8-24 x 1 inch, oțel inoxidabil | BW8VDQ

BANJO FITTINGS 13765 Șurub cu flanșă hexagonală, 3/8-24 x 1 inch, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: BW8VDQ Model: 13765

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
MaterialOţel inoxidabil
Mărimea3/8 x 1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
BANJO FITTINGS V20020 Bolt de reținere | BW7XRA V20020-€8.99
BANJO FITTINGS 17034 Bolt, dimensiune 5/16 x 1-1/2 inch, zinc | BW7XUZ 170345/16 x 1 1/2 "€9.03
BANJO FITINGS BF107 Bolt, 5/16-18 X 2-1/4 inch | BW7ZDW BF1075/16-18 x 2-1/4"€9.81
BANJO FITTINGS V10117 Șurub pentru corp, dimensiune 5/16 X 3-1/2 inch, oțel inoxidabil | BW7ZRW V101175/16 x 3 1/2 "€10.07
BANJO FITTINGS 18512 Bolt, 3/8-16 x 0.87 inch, oțel inoxidabil, HHCS | BW7ZWB 185123 / 8 "€10.14
BANJO FITTINGS BF108 Bolt, 5/16-18 X 3-1/4 inch | BW8AUV BF1085/16-18 x 3-1/4"€2.58
RFQ
BANJO FITTINGS 18030 Bolt lung, dimensiune 3/8-24 x 2-1/4 inch | BW8FXV 180303/8 x 2 1/4 "€14.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS 13765 Șurub cu flanșă hexagonală, 3/8-24 x 1 inch, oțel inoxidabil
€34.26 /unitate