Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS 250PL Cam And Groove Dust Plug, 2-1/2 Inch, Polypropylene | BW8XGW

BANJO FITTINGS 250PL Dop de praf Cam And Groove, 2-1/2 inch, polipropilenă

În stoc
Articol: BW8XGW Model: 250PL
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
€40.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDop de praf
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare225 psi
Mărimea2 1 / 2 "
Tipdop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMaterialMax. Presiunea de funcționareMărimeaPreț
BANJO FITTINGS 100125PL Dop de praf cu came și canelura, 1 inch, polipropilenă | AA9KMQ 1DPJ7 100125PL1"Polipropilenă300 psi1 "x 1 1 / 4"€9.56
BANJO FITTINGS 150PL Dop de praf cu came și canelura, 1-1/2 inch, polipropilenă | AA9KNQ 1DPN3 150PL1.5 "Polipropilenă225 psi1 1 / 2 "€10.99
BANJO FITTINGS 200PL Dop de praf cu came și canelura, 2 inchi, polipropilenă | AB2KBV 1MJR9 200PL2"Polipropilenă225 psi2"€13.48
BANJO FITTINGS 300PL Dop de praf cu came și canelură, 3 inchi, polipropilenă | AB2KCE 1MJT9 300PL3"Polipropilenă150 psi3"€29.00
BANJO FITTINGS 400PL Dop de praf 4 inci 75 Psi Adaptor tată | AB2KCN 1MJU8 400PL4"Polipropilenă75 psi4"€41.02
BANJO FITTINGS 75PL Dop de praf 3/4 inch 125 Psi Adaptor tată | AB2KCV 1MJV5 75PL3 / 4 "Polipropilenă-1/2 x 3/4 "€10.25
BANJO FITTINGS G100125PL Fișă de cuplare mamă, dimensiune 1 inch și dimensiune 1 1/4 inch | BW8GBE G100125PL----€5.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS 250PL Dop de praf Cam And Groove, 2-1/2 inch, polipropilenă
€40.43 /unitate