Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS HBF075 Barb pentru furtun, mamă, 3/4 inch Fpt X 3/4 inch Hb | BW8EHA

BANJO FITTINGS HBF075 Barb pentru furtun, mamă, 3/4 inch Fpt X 3/4 inch Hb

În stoc
Articol: BW8EHA Model: HBF075
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
€13.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun Barb
Dimensiune Barb3 / 4 "
CuloriNegru
Tip conexiuneFemeie
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Mărimea3 / 4 "
StilFemeie
Tip filetFir NPT
TipFurtun Barb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareUnghiDimensiune BarbDimensiunea conducteiPresiuneMărimeaStilPreț
BANJO FITTINGS HB025-038SS Barb pentru furtun, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 inch Mpt X 3/8 inch | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-€25.68
BANJO FITTINGS HB025-050SS Barb pentru furtun, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/4 inch Mpt X 1/2 inch | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€26.52
BANJO FITTINGS HB025SS Barb pentru furtun, oțel inoxidabil 316, 1/4 inch Mpt X 1/4 inch dimensiune | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€26.26
BANJO FITTINGS HB038 Barb pentru furtun, poli, drept, 3/8 inch MPT X 3/8 inch Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€2.24
BANJO FITTINGS HB038-050 Barb pentru furtun, poli, drept, 3/8 inch MPT X 1/2 inch Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-€2.30
BANJO FITTINGS HB038-050SS Barb pentru furtun, 3/8 inch MPT X 1/2 inch Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-€51.18
BANJO FITTINGS HB038-90 Barb pentru furtun, polietilenă, îndoire la 90 de grade, 3/8 inch MPT X 3/8 inch Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 Grade3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€2.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS HBF075 Barb pentru furtun, mamă, 3/4 inch Fpt X 3/4 inch Hb
€13.31 /unitate