Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS LSTM050-50C Mini sita T-Line, cu bol transparent, 1/2 x 1/2 inch, 50 ochiuri | AC8XEX 3ELW7

BANJO FITTINGS LSTM050-50C Mini sita T-Line, cu bol transparent, 1/2 x 1/2 inch, 50 ochiuri

În stoc
Element: AC8XEX Model: LSTM050-50CCrucea Ref: 3ELW7

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€52.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini filtru T-Line
Culoarea boluluiclar
Culoriclar
Tip conexiuneFNPT
Materialul garnituriiEPDM
Înălţime4.187 "
Material carcasăPolipropilenă
Lungime3"
MaterialPolipropilenă
Max. curgere20 g / min
Max. Temperatura fluidului70 F
Max. Presiunea de funcționare100 psi
Plasă50
Dimensiunea ochiurilor de plasă50
Microni297
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Port1 / 2 "
Ecran316 oțel inoxidabil
Suprafața ecranului (Sq.-In.)6.75
Materialul ecranului316 oțel inoxidabil
Mărimea1/2 x 1/2 "
TipMini

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiCuloriRata de curgerePortMărimeaStilTipLungimePreț
BANJO FITTINGS LSTM050-30 Mini sita T-Line, cu bol negru, 1/2 x 1/2 inch, 30 ochiuri | AC8UAZ 3DUE5 LSTM050-301 / 2 "Negru--1/2 x 1/2 "--3"€39.86
BANJO FITTINGS LSTM050-50 Mini sita T-Line, cu bol negru, 1/2 x 1/2 inch, 50 ochiuri | AC8UBA 3DUE6 LSTM050-501 / 2 "Negru--1/2 x 1/2 "--3.625 "€39.86
BANJO FITTINGS LSTM050-80 Mini sita T-Line, cu bol negru, 1/2 x 1/2 inch, 80 ochiuri | AC8UBB 3DUE7 LSTM050-801 / 2 "Negru--1/2 x 1/2 "--5"€39.86
BANJO FITTINGS LSTM075-30 Mini sita T-Line, ecran cu ochiuri de 30, bol negru, dimensiune 3/4 x 3/4 inch | AC8UBD 3DUE9 LSTM075-303 / 4 "Negru--3/4 x 3/4 "--3.625 "€39.86
BANJO FITTINGS LSTM075-50 Mini sita T-Line, ecran cu ochiuri de 50, bol negru, dimensiune 3/4 x 3/4 inch | AC8UBE 3DUF1 LSTM075-503 / 4 "Negru--3/4 x 3/4 "--5"€39.39
BANJO FITTINGS LSTM075-80 Mini sita T-Line, ecran cu ochiuri de 80, bol negru, dimensiune 3/4 x 3/4 inch | AC8UBF 3DUF2 LSTM075-803 / 4 "Negru--3/4 x 3/4 "--3"€38.91
BANJO FITTINGS LSTM050-30C Mini sita T-Line, cu bol transparent, 1/2 x 1/2 inch, 100 ochiuri | AC8XEW 3ELW6 LSTM050-30C1 / 2 "clar-1 / 2 "1/2 x 1/2 "-Mini3"€52.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS LSTM050-50C Mini sita T-Line, cu bol transparent, 1/2 x 1/2 inch, 50 ochiuri
€52.54 /unitate