Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS TF200SS Racord pentru rezervor, oțel inoxidabil 316, dimensiune 2 inchi | AB2KJT 1MKJ7

BANJO FITTINGS Fiting rezervor TF200SS, oțel inoxidabil 316, dimensiune de 2 inchi

În stoc
Articol: AB2KJT Model: TF200SSCrucea Ref: 1MKJ7
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
€399.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea rezervorului de parapet
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Materialul garnituriiEPDM
Lungime2.625 "
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei2"
Dimensiunea orificiului necesar3"
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Tip filetNPT feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Fitingul pentru rezervor Banjo TF200SS este fabricat din oțel inoxidabil 316 și are o dimensiune a țevii de 2 inci, cu o conexiune FNPT la ambele capete.
    • Este proiectat pentru a fi folosit ca o intrare, precum și ca ieșire pentru robinete, robinete și țevi, pentru a permite curgerea liberă a lichidelor în rezervoare, drenaje de tambur și umplere.

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialDimensiunea conducteiStilPreț
BANJO FITTINGS TF050 Racord pentru rezervor, 1/2 inch cu garnitură Epdm, polipropilenă | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "Polipropilenă1 / 2 "-€14.70
BANJO FITTINGS TF075 Racord pentru rezervor, dimensiune 3/4 inch, dimensiune orificiu 1-5/8 inch | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "Polipropilenă3 / 4 "-€14.52
BANJO FITTINGS TF075SS Racord pentru rezervor, dimensiune 3/4 inch, OD 1-5/8 inch | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Oţel inoxidabil3 / 4 "-€270.97
BANJO FITTINGS TF100 Fiting rezervor pereți, cu garnitură EPDM, 1 inch, polipropilenă | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "Polipropilenă1"-€17.17
BANJO FITTINGS TF100SS Fiting perete, 1 inch, oțel inoxidabil | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Oţel inoxidabil1"-€308.57
BANJO FITTINGS TF125 Racord pentru rezervor, 1-1/4 inch cu garnitură Epdm, polipropilenă | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "Polipropilenă1 1 / 4 "-€20.87
BANJO FITTINGS TF125SS Racord pentru rezervor, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1-1/4 inch | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Oţel inoxidabil1 1 / 4 "-€326.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Fiting rezervor TF200SS, oțel inoxidabil 316, dimensiune de 2 inchi
€399.03 /unitate