Fitingul pentru rezervor de compartimentare Banjo TF300 este proiectat pentru a permite curgerea liberă a lichidului prin rezervoare, bidoane și alte containere. Este ideal pentru tratarea apei și a apelor uzate, procesarea chimică, alimente și băuturi, celuloză și hârtie, finisarea și placarea metalelor și aplicații marine.
Caracteristici:
- Este alcătuit dintr-o garnitură EPDM pentru a crea o etanșare etanșă și pentru a preveni scurgerile pentru a permite curgerea completă a lichidului.
- Dispune de o conexiune FNPT x FNPT care este potrivită pentru conectarea capetelor tată NPT de 3 inchi printr-un perete și este ideală pentru montarea pe pereți, rezervoare și panouri.
- Poate rezista la o temperatură și presiune maximă de 150 de grade F și, respectiv, 150 PSI.
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este făcut produsul?
A. Peretele etanș este fabricat din polipropilenă armată cu sticlă pentru a permite rigiditate, greutate redusă, absorbție scăzută a umidității și rezistență excelentă la fisurare la stres și la impact.
Î. Din ce parte este garnitura instalată pe un perete?
A. Garnitura este instalată întotdeauna pe partea cu flanșă a peretelui etanș, nu pe partea piuliță, indiferent de poziția flanșei (în interiorul sau în afara rezervorului) pentru a crea o etanșare etanșă. Dacă garnitura este instalată pe partea piuliței, aceasta va duce la scurgeri pe măsură ce apa circulă de-a lungul filetelor din jurul garniturii.
Î. Care este funcția unei piulițe de blocare în fitingurile pentru rezervor Banjo?
A. Piulița de blocare pune presiune pe garnitură, permițându-i să facă o etanșare etanșă la lichid.