Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS TF300SS Bulkhead Tank Fitting, 316 Stainless Steel, 3 Inch Size | AB2KJV 1MKJ9

BANJO FITTINGS Fiting rezervor TF300SS, oțel inoxidabil 316, dimensiune de 3 inchi

În stoc
Articol: AB2KJV Model: TF300SSCrucea Ref: 1MKJ9
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
€584.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea rezervorului de parapet
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Materialul garnituriiEPDM
Lungime2 27 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3"
Dimensiunea orificiului necesar4-3/8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Tip filetNPT feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Fiting-ul pentru rezervor de compartimentare Banjo TF300SS este proiectat pentru utilizare în containere imediate pentru vrac sau aplicații în rezervoare pentru a preveni coroziunea datorată clorurilor.
    • Garnitura sa din EPDM rezistentă la ulei și combustibil permite curgerea ușoară a uleiurilor, fără ca acestea să fie absorbite de fiting la temperaturi ridicate.
    • Poate găzdui o dimensiune de țeavă de 3 inci și are o conexiune dublă FNPT.

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialDimensiunea conducteiStilPreț
BANJO FITTINGS TF050 Racord pentru rezervor, 1/2 inch cu garnitură Epdm, polipropilenă | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "Polipropilenă1 / 2 "-€14.70
BANJO FITTINGS TF075 Racord pentru rezervor, dimensiune 3/4 inch, dimensiune orificiu 1-5/8 inch | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "Polipropilenă3 / 4 "-€14.52
BANJO FITTINGS TF075SS Racord pentru rezervor, dimensiune 3/4 inch, OD 1-5/8 inch | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Oţel inoxidabil3 / 4 "-€270.97
BANJO FITTINGS TF100 Fiting rezervor pereți, cu garnitură EPDM, 1 inch, polipropilenă | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "Polipropilenă1"-€17.17
BANJO FITTINGS TF100SS Fiting perete, 1 inch, oțel inoxidabil | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Oţel inoxidabil1"-€308.57
BANJO FITTINGS TF125 Racord pentru rezervor, 1-1/4 inch cu garnitură Epdm, polipropilenă | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "Polipropilenă1 1 / 4 "-€20.87
BANJO FITTINGS TF125SS Racord pentru rezervor, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1-1/4 inch | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Oţel inoxidabil1 1 / 4 "-€326.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Fiting rezervor TF300SS, oțel inoxidabil 316, dimensiune de 3 inchi
€584.97 /unitate