Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1RBH8 Crom T Mâner Crom | AB3AXG

BATTALION 1RBH8 Crom Mâner T Cromat

În stoc
Articol: AB3AXG Model: 1RBH8
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
€30.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner T
Lungimea șurubului5 / 16 "
finalizareaChrome
Piese metaliceInclus
Înălţime3 29 / 32 "
Lungime4.5 "
MaterialOţel
Lăţime1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8302416080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1RBH8 Crom Mâner T Cromat
€30.27 /unitate