BATALION 1VZV8 Șurub țeavă de rezistență Zinc | AB3YBU

BATTALION 1VZV8 Șurub cilindric pentru utilizare grea din zinc

Element: AB3YBU Model: 1VZV8

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub glisant cu butoi greu
Diametru cap șurub.2 / 3 "
Lungimea șurubului5.375 "
finalizareazinc
Piese metaliceInclus
Înălţime1 1 / 16 "
Găuri pe frunză8
Lungime5"
MaterialOţel
Tipul operațieiNumai pentru suprafața cu lacăt și pentru greva universală
Dimensiunea aruncării1-9/16 "
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluifinalizareaÎnălţimeGăuri pe frunzăLungimeTipul operațieiLăţimePreț
BATALION 1WAA7 Șurub glisant pentru țevi de rezistență negru | AB3YNL 1WAA75.25 "Negru11 / 16 "106"Numai pentru suprafața cu lacăt și pentru greva universală1.62 "€7.91
BATALION 4PB92 Butoi cu șuruburi 4 inch lungime | AD9BTC 4PB924"zinc2 / 3 "84"Numai lovitură de suprafață cu lacăt1.62 "€6.15
BATALION 4PB93 Butoi cu șuruburi 6 inch lungime | AD9BTD 4PB936"zinc2 / 3 "106"Numai lovitură de suprafață cu lacăt1.62 "€7.82
BATALION 4PB94 Butoi cu șuruburi 8 inch lungime | AD9BTE 4PB948"zinc1"88"Numai pentru suprafața cu lacăt și pentru greva universală2.75 "€18.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1VZV8 Șurub cilindric pentru utilizare grea din zinc