Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 4PB92 Butoi cu șuruburi 4 inch lungime | AD9BTC

BATTALION 4PB92 Butoi cu șuruburi 4 inch lungime

În stoc
Articol: AD9BTC Model: 4PB92
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
€6.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub glisant cu butoi greu
Diametru cap șurub.13 / 32 "
Lungimea șurubului4"
finalizareazinc
Piese metaliceInclus
Înălţime2 / 3 "
Găuri pe frunză8
Lungime4"
Tipul operațieiNumai lovitură de suprafață cu lacăt
Dimensiunea aruncării1"
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluifinalizareaÎnălţimeGăuri pe frunzăLungimeTipul operațieiLăţimePreț
BATALION 1VZV8 Șurub țeavă de rezistență Zinc | AB3YBU 1VZV85.375 "zinc1 1 / 16 "85"Numai pentru suprafața cu lacăt și pentru greva universală2.75 "-
RFQ
BATALION 1WAA7 Șurub glisant pentru țevi de rezistență negru | AB3YNL 1WAA75.25 "Negru11 / 16 "106"Numai pentru suprafața cu lacăt și pentru greva universală1.62 "€7.91
BATALION 4PB93 Butoi cu șuruburi 6 inch lungime | AD9BTD 4PB936"zinc2 / 3 "106"Numai lovitură de suprafață cu lacăt1.62 "€7.82
BATALION 4PB94 Butoi cu șuruburi 8 inch lungime | AD9BTE 4PB948"zinc1"88"Numai pentru suprafața cu lacăt și pentru greva universală2.75 "€18.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4PB92 Butoi cu șuruburi 4 inch lungime
€6.15 /unitate