BATALION 1XLY4 Demontarea ușii cu balamale 2 găuri | AB4FJM

BATTALION 1XLY4 Demontarea ușii cu balamale 2 găuri

Articol: AB4FJM Model: 1XLY4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama cu eliberare rapidă
Tip rulmentSimplu
CuloriSilver
CornersPătrat
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime3"
Găuri pe frunză2
Sfat de spitalNu
Grosimea frunzelor0.046 "
MaterialOţel inoxidabil
MontareSuprafață completă
OrientareMâna stângă sau dreaptă
Pin Dia.5 / 16 "
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8302106030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XLY4 Demontarea ușii cu balamale 2 găuri