Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XNZ7 Cam Latch cu cheie acoperit cu pulbere neagră | AB4FTN

BATTALION 1XNZ7 Cam Latch cu cheie acoperit cu pulbere neagră

În stoc
Articol: AB4FTN Model: 1XNZ7
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
€64.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCameruleț
Adâncime1-5/16 "
finalizareaPulbere neagră acoperită
Prindere2-7/32 "
Înălţime4 7 / 64 "
Tip zăvorL Mâner
Tip de blocareCu cheie
Materialzinc
Diametrul orificiului de montare.7 / 8 "
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8302419080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimefinalizareaPrindereÎnălţimeTip de blocareMaterialDiametrul orificiului de montare.Preț
BATALION 1XMU4 zăvor cu came neblocare acoperit cu pulbere neagră | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3/32 "Pulbere neagră acoperită35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "Nu se blocheazăZinc turnat sub presiune-€60.48
BATALION 1XNZ1 Cam Latch Mâner T cromat cu cheie | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5/16 "Chrome2-7/32 "2 45 / 64 "Cu cheiezinc7 / 8 "€62.50
BATALION 1XNZ2 Cam Latch Mâner în T cromat neblocant | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5/16 "Chrome2-7/32 "2 45 / 64 "Nu se blocheazăzinc7 / 8 "€59.21
BATALION 1XNZ3 Cam Latch neblocare acoperit cu pulbere neagră | AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5/16 "Pulbere neagră acoperită2-7/32 "2 45 / 64 "Nu se blocheazăzinc7 / 8 "€18.26
BATALION 1XNZ4 Cam Latch cu cheie acoperit cu pulbere neagră | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5/16 "Pulbere neagră acoperită2-7/32 "2 45 / 64 "Cu cheiezinc7 / 8 "€9.96
BATTALION 1XNZ5 zăvor de blocare cu came, cu cheie, 4-7/64" H x 5" L, mâner în L, crom | AB4FTL 1XNZ55"1-5/16 "Chrome2-7/32 "4 7 / 64 "Cu cheiezinc7 / 8 "€66.16
BATALION 1XNZ6 Cam Latch Mâner în L cromat fără blocare | AB4FTM 1XNZ65"1-5/16 "Chrome2-7/32 "4 7 / 64 "Nu se blocheazăzinc7 / 8 "€44.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XNZ7 Cam Latch cu cheie acoperit cu pulbere neagră
€64.28 /unitate