Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balamale BATTALION 3HTH5 Montare la suprafață 3 x 21/2 in | AC9NWV

BATTALION 3HTH5 Montare la suprafață cu balamale 3 x 21/2 in

În stoc
Articol: AC9NWV Model: 3HTH5
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
€15.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama la cap
Tip rulmentSimplu
CuloriGri
CornersPătrat
finalizareaNatural
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime3"
Găuri pe frunză0
Sfat de spitalNu
Grosimea frunzelor0.12 "
MaterialOţel
MontareSuprafață completă
Pin Dia.1 / 4 "
Tip PinDetașabil
Gama de mișcare265 grade
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8302106030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip rulmentCuloriGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorMaterialMontarePin Dia.Preț
BATALION 1RCC9 Balamă pătrată pentru colț din oțel cu mortare completă | AB3BBE 1RCC93"SimpluNegru3-OţelMortise completă1 / 4 "-
RFQ
BATTALION 1WAV6 Rulment cu bile cu balama cap la cap - Pachet De 2 | AB3YQD 1WAV63.5 "Minge-30.134 "OţelMortise completă5 / 16 "€33.07
Balamă BATTALION 1XLY2 suprafață completă neagră 1.5 x 1.5 inchi | AB4FJK 1XLY21.5 "SimpluNegru2-zincSuprafață completă3 / 16 "€45.68
Balamă BATTALION 1XLY3 cu suprafață completă neagră 2 x 2 inchi | AB4FJL 1XLY4 1XLY32"PinNegru20.234 "zincSuprafață completă-€50.99
BATALION 1XMH3 Balama Utilitară Plată Argintie - Pachet De 2 | AB4FKL 1XMH31.5 "SimpluSilver20.08 "Oţel inoxidabilSuprafață completă3 / 8 "€9.24
BATALION 1XMH5 Balamală Utilitară Plată Argintie - Pachet De 2 | AB4FKN 1XMH53"SimpluSilver30.08 "Oţel inoxidabilSuprafață completă3 / 8 "€87.73
Balamale BATTALION 3AGC2 Montare la suprafață 4 x 4 in | AC8HWP 3AGC24"SimpluSilver-0.18 "304 oțel inoxidabilSuprafață completă3 / 8 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 3HTH5 Montare la suprafață cu balamale 3 x 21/2 in
€15.40 /unitate