Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATTERY DOCTOR 20387 Comutator deconectare baterie 24 V | AF2HLD 6TXD8

BATTERY DOCTOR 20387 Comutator de deconectare baterie 24 V

În stoc
Articol: AF2HLD Model: 20387Ref încrucișat: 6TXD8
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
€113.34 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator deconectare baterie
Tip conexiuneBolt
Adâncime75mm
Lungime69mm
Max. Amperi1000
Max. Voltaj24
Dimensiunea știftului10mm
SubcategorieIntrerupator
Tipul comutatoruluiForma
TipComutator de apelare
Lăţime69mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536509065
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiamperiMaterial conexiuneMax. VoltajDimensiunea știftuluiTipul comutatoruluiTipVoltajPreț
BATTERY DOCTOR 20148 Comutator disc baterie Terminal superior 5/16-18 inch | AD8XNN 4NGT9 20148250 Continuu---5/8 and 5/16-18"-Terminalul de sus-€99.83
BATTERY DOCTOR 20304 Comutator de disc a bateriei Urechi din alamă în linie | AD8XNP 4NGU2 20304100 Continuu-Alamă12V5 / 16 "Terminal în linieTerminal în linie-€89.08
BATTERY DOCTOR 20308 Comutator disc baterie Termen superior alamă | AD8XNQ 4NGU3 20308125 Continuu-Alamă12V-Postare de topTerminalul de sus-€27.04
BATTERY DOCTOR 20309 Comutator Disc Baterie Siguranță Bypass Termen superior | AD8XNR 4NGU4 20309125 Continuu-Alamă12V-Postare de topTerminalul de sus-€47.58
BATTERY DOCTOR 20314 Comutator Disc Baterie 2 Taste Și Capac | AD8XNT 4NGU6 20314100 Continuu-Cupru12V5 / 16 "Terminal în linieTerminal în linie-€66.89
BATTERY DOCTOR 20259 Comutator disc baterie Termen în linie 5/16 In | AD8XNY 4NGV3 20259250 Continuu-Alamă12V5 / 16 "Terminal în linieTerminal în linie-€270.88
BATTERY DOCTOR 20302 Comutator de disc a bateriei Urechi de cupru în linie | AD8XNZ 4NGV4 2030216-Cupru12V-Terminal în linieTerminal în linie-€13.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTERY DOCTOR 20387 Comutator de deconectare baterie 24 V
€113.34 /unitate