Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATTERY DOCTOR 20314 Comutator Disc Baterie 2 Taste Și Capac | AD8XNT 4NGU6

BATTERY DOCTOR 20314 Comutator Disc Baterie 2 Chei Și Capac

În stoc
Articol: AD8XNT Model: 20314Crucea Ref: 4NGU6
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
€66.89 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator deconectare baterie
ConexiuneBolt
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneBolt
Tipul ConnectorIn linie
Lungime2.75 "
MaterialCuve de cupru / Casă din plastic
Max. Amperi100 Continuu
Max. Voltaj12V
Dimensiunea știftului5 / 16 "
SubcategorieIntrerupator
Tipul comutatoruluiTerminal în linie
TipTerminal în linie
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)14.61
Codul HS8536509065
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiamperiMaterial conexiuneMax. VoltajDimensiunea știftuluiTipul comutatoruluiTipVoltajPreț
BATTERY DOCTOR 20148 Comutator disc baterie Terminal superior 5/16-18 inch | AD8XNN 4NGT9 20148250 Continuu---5/8 and 5/16-18"-Terminalul de sus-€99.83
BATTERY DOCTOR 20304 Comutator de disc a bateriei Urechi din alamă în linie | AD8XNP 4NGU2 20304100 Continuu-Alamă12V5 / 16 "Terminal în linieTerminal în linie-€89.08
BATTERY DOCTOR 20308 Comutator disc baterie Termen superior alamă | AD8XNQ 4NGU3 20308125 Continuu-Alamă12V-Postare de topTerminalul de sus-€27.04
BATTERY DOCTOR 20309 Comutator Disc Baterie Siguranță Bypass Termen superior | AD8XNR 4NGU4 20309125 Continuu-Alamă12V-Postare de topTerminalul de sus-€47.58
BATTERY DOCTOR 20259 Comutator disc baterie Termen în linie 5/16 In | AD8XNY 4NGV3 20259250 Continuu-Alamă12V5 / 16 "Terminal în linieTerminal în linie-€270.88
BATTERY DOCTOR 20302 Comutator de disc a bateriei Urechi de cupru în linie | AD8XNZ 4NGV4 2030216-Cupru12V-Terminal în linieTerminal în linie-€13.07
BATTERY DOCTOR 20208 Comutator disc baterie dublu stâlp 5/8 inch | AF2HLB 6TXD3 20208750--24--Postare dublă-€112.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTERY DOCTOR 20314 Comutator Disc Baterie 2 Chei Și Capac
€66.89 /unitate