Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BECK PRODUCTS 330016809 Pipe Nipple 1/2 Inch 7 Inch Length Steel | AA3WEF 11X078

BECK PRODUCTS 330016809 Niplu de țeavă 1/2 inch 7 inch lungime oțel

În stoc
Element: AA3WEF Model: 330016809Crucea Ref: 11X078
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
€15.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel negru
În interiorul Dia.0.622 "
Lungime7"
Presiune maximă150 psi
Max. Presiunea aburului150 psi la 360 de grade F
În afara Dia.0.84 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program40
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetNPT
Grosimea peretelui0.109 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307995015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
BECK PRODUCTS 330000605 Niplu de țeavă 1/8 inch 1-1/2 inch lungime oțel | AA3WCC 11X029 3300006050.269 "1.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€4.62
BECK PRODUCTS 330000803 Niplu pentru țeavă 1/8 inch 2 inch lungime oțel | AA3WCD 11X030 3300008030.269 "2"0.405 "1 / 8 "0.068 "€4.48
BECK PRODUCTS 330001009 Niplu de țeavă 1/8 inch 2-1/2 inch lungime oțel | AA3WCE 11X031 3300010090.269 "2.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€6.26
BECK PRODUCTS 330001207 Niplu de țeavă 1/8 inch 3 inch lungime oțel | AA3WCF 11X032 3300012070.269 "3"0.405 "1 / 8 "0.068 "€5.34
BECK PRODUCTS 330001405 Niplu de țeavă 1/8 inch 3-1/2 inch lungime oțel | AA3WCG 11X033 3300014050.269 "3.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€6.15
BECK PRODUCTS 330002007 Niplu de țeavă 1/8 inch 5 inch lungime oțel | AA3WCH 11X034 3300020070.269 "5"0.405 "1 / 8 "0.068 "€11.74
BECK PRODUCTS 330002403 Niplu de țeavă 1/8 inch 6 inch lungime oțel | AA3WCJ 11X035 3300024030.269 "6"0.405 "1 / 8 "0.068 "€13.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BECK PRODUCTS 330016809 Niplu de țeavă 1/2 inch 7 inch lungime oțel
€15.75 /unitate