Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BECK PRODUCTS 330045204 Niplu de țeavă 3 inch 2-5/8 inch lungime oțel | AA3WKE 11X193

BECK PRODUCTS 330045204 Niplu de țeavă 3 inch 2-5/8 inch lungime oțel

În stoc
Element: AA3WKE Model: 330045204Crucea Ref: 11X193
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
€47.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul țevii
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel negru
În interiorul Dia.3.068 "
LungimeÎnchide
Presiune maximă150 psi
Max. Presiunea aburului150 psi la 360 de grade F
În afara Dia.3.5 "
Dimensiunea conductei3"
Program40
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetNPT
Grosimea peretelui0.216 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307995015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
BECK PRODUCTS 330000209 Niplu de țeavă 1/8 inch 3/4 inch lungime oțel | AA3WCB 11X028 3300002090.269 "3 / 4 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€3.47
BECK PRODUCTS 330005000 Niplu pentru țeavă 1/4 inch 7/8 inch lungime oțel | AA3WCN 11X039 3300050000.364 "7 / 8 "0.54 "1 / 4 "0.088 "€4.15
BECK PRODUCTS 330009804 Niplu pentru țeavă 3/8 inch 1 inch lungime oțel | AA3WDC 11X052 3300098040.493 "Închide0.675 "3 / 8 "0.091 "€4.32
BECK PRODUCTS 330023805 Niplu de țeavă 1 inch 1-1/2 inch lungime oțel | AA3WFD 11X099 3300238051.049 "Închide1.315 "1"0.133 "€5.94
BECK PRODUCTS 330028200 Niplu pentru țevi 1-1/4 inch 1-5/8 inch lungime oțel | AA3WGC 11X122 3300282001.38 "Închide1.66 "1.25 "0.14 "€7.76
BECK PRODUCTS 330037003 Niplu de țeavă 2 inch 2 inch lungime oțel | AA3WHV 11X161 3300370032.067 "Închide2.375 "2"0.154 "€12.81
BECK PRODUCTS 330041203 Niplu de țeavă 2-1/2 inch 2-1/2 inch lungime oțel | AA3WJP 11X179 3300412032.469 "Închide2.875 "2.5 "0.203 "€36.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BECK PRODUCTS 330045204 Niplu de țeavă 3 inch 2-5/8 inch lungime oțel
€47.35 /unitate