Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0016 Dozator de sticle 500mL PK12 | AG9QNP 21TR70 / 11637-0016

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0016 Flacon dozator 500mL PK12

În stoc
Articol: AG9QNP Model: F11637-0016Ref. cruce: 21TR70 / 11637-0016
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
€132.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă de dozare
autoclavabileNu
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăclar
Material corpLDPE
Tip de corpTranslucid
Capacitate16 uncie
ÎnchidereDa
Culoare închidereAlb alb
Material de închidereLDPE
Tip de închidereÎnchideți
GurăÎngust
ModelaCilindric
TipDebitarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.062
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material de căptușeală de închidere a materialelor de laborator: polietilenă
    • Steril / Nesteril: Nesteril
    • Pre-curatat: Nici unul
    • Capacitate nominală articole de laborator - engleză: 16 oz.

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0002 Flacon dozator 60mL PK12 | AG9QMB 21TP53 / 11637-0002 F11637-00022 uncie12€64.78
BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0001 Flacon dozator 30mL PK12 | AH9ZAY 46C790 / 11637-0001 F11637-00011 Oz.12€47.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0016 Flacon dozator 500mL PK12
€132.60 /ambalaj