BEL-ART - SCIENCEWARE H36922-0000 Cubila 60mL PK100 | AH9ZCV 46C972 / 36922-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36922-0000 Cupă 60mL PK100

În stoc
Articol: AH9ZCV Model: H36922-0000Crucea Ref: 46C972 / 36922-0000

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€534.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem steril de prelevare a probelor
Dimensiunea bolului7.8 cm x 4.1 cm x 2.9 cm / 3-1 / 16 "x 1-5 / 8" x 1-1 / 8 "
Capacitate60 ml / 2 oz.
CuloriAlb cu capac transparent
mâner Lungime12.7cm / 5“
MaterialPolistiren steril
Lungime totală20.5 cm / 8-1 / 16 "
Lățimea totală4.1 cm / 1-5 / 8 "
TipSistem steril de recoltare a probelor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)37.34
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiCapacitateLungime totalăLățimea totalăPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Cubila 125mL PK100 | AH9ZCW 46C973 / 36924-0000 H36924-00009.4 cm x 5.1 cm x 3.3 cm/3-11/16" x 2" x 1-5/16"125 ml / 4 oz.22.1 cm / 8-1 / 16 "5.1cm / 2“€561.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36922-0000 Cupă 60mL PK100
€534.58 /ambalaj