Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Debitmetru în linie 1000 Psi maxim | AF7KTZ 21TT95 / 40405-0035

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Debitmetru în linie 1000 Psi maxim

În stoc
Articol: AF7KTZ Model: H40405-0035Ref. cruce: 21TT95 / 40405-0035
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
€2,078.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+/- 2% la scară completă
Camera de materialDebitmetru - Sticlă borosilicată cu pereți grei, rezistentă la șocuri
Dimensiunea conexiuniiConectori de sticlă drepți 3/8
MontajFitingurile PTFE au rezistență chimică și puritate ridicate cu conectori din sticlă cu supape PTFE și Kel-F(R)
Interval de debit @ CCM1.8 la 23/6.4 la 73
Înălţime10.5 "
Material carcasăAluminiu anodizat negru
Presiune maximă1000 psi
Max. Temp.150 F
TipIn linie
Lăţime568569 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS9026105000

Detalii produs:

    • Interval de debit @ CCM de apă (0.02 până la 31 / 0.09 până la 1.25)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Debitmetru în linie 1000 Psi maxim
€2,078.74 /unitate