BEL-ART - SCIENCEWARE F42075-1000 Mini dulap cu desicator transparent 10 inch lungime | AF3WUC 8DT62 / 420751000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42075-1000 Mini dulap cu exsicator, lungime transparentă de 10 inchi

În stoc
Element: AF3WUC Model: F42075-1000Ref încrucișat: 8DT62 / 420751000

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€307.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini dulap desicator
Culoriclar
MaterialPolistiren transparent
Inălțime totală8.5 "
Lungime totală10 "
Lățimea totală13 3 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.502
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialLungime totalăLățimea totalăPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F42075-1002 Mini desicator | AG6RRV 46D057 / 42075-1002 F42075-1002Desicator, Minipolistiren13.3 "10 "€573.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42075-1000 Mini dulap cu exsicator, lungime transparentă de 10 inchi
€307.30 /unitate