COXREELS 1660-0928-EJ Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 165 picioare | CF3NAZ

COXREELS 1660-0928-EJ Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 165 de picioare

În stoc
Articol: CF3NAZ Model: 1660-0928-EJ

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,209.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Dimensiunea bazei16.5 x 26.25 "
Lungimea furtunului165 ft.
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă3000 psi
Dimensiunea de montare14.15 x 21.5 "
Inălțime totală29.25 "
Lungime totală28 "
Lățimea totală23.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.95
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Presiune maximăDimensiunea de montareInălțime totalăLungime totalăPreț
COXREELS 1660-0820-A Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 50 de picioare | CF3MZC 1660-0820-A20.38 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,344.65
COXREELS 1660-0820-AB Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 50 de picioare | CF3MZD 1660-0820-AB20.38 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€3,203.28
COXREELS 1660-0820-E Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interioară 1 inch, lungime 50 picioare | CF3MZE 1660-0820-E21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,216.90
COXREELS 1660-0820-EA Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interioară 1 inch, lungime 50 picioare | CF3MZF 1660-0820-EA21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,718.18
COXREELS 1660-0820-EB Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interioară 1 inch, lungime 50 picioare | CF3MZG 1660-0820-EB21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,528.98
COXREELS 1660-0820-ED Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interioară 1 inch, lungime 50 picioare | CF3MZH 1660-0820-ED21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,475.62
COXREELS 1660-0820-EF Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interioară 1 inch, lungime 50 picioare | CF3MZJ 1660-0820-EF21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,286.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 1660-0928-EJ Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 165 de picioare
€3,209.74 /unitate