Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0030 Rack de laborator Fiolă fără fir 30 mm Poly | AF6ATN 9UDV2 / 18514-0030

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0030 Rack de laborator Fiolă fără fir 30 mm Poly

În stoc
Element: AF6ATN Model: F18514-0030Cross Ref: 9UDV2 / 18514-0030
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
€51.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol2 x 3
Dimensiunea compartimentului30 mm
SusțineFlacon și sticlă
MaterialPolipropilenă
Numărul de compartimente6
Număr de sloturi6
Tip6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFormatArticolMaterialNumărul de compartimenteTipLăţimePreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1301 Raft de laborator Tub 1/2 Dimensiune 21/2 x 4 | AF3RNG 8CKY3 / 187881301 F18788-13016x6Rack pentru eprubeteSârmă de oțel acoperită epoxidic36 Locuri-4.187 "€55.94
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2001 Raft de laborator Tub 1/2 Dimensiune 2 7/16 x 4 | AF4GED 8VU33 / 187882001 F18788-20014x5Rack pentru eprubeteSârmă de oțel acoperită epoxidic20 Locuri-4.25 "€55.65
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0025 Rack de laborator Fiolă fără fir 25 mm poli | AF4MWQ 9CNA7 / 185140025 F18514-0025-3 x 4--12-€49.59
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1601 Raft de laborator Tub 1/2 Dimensiune 2 7/16 x 3 | AF4QVQ 9GC65 / 187881601 F18788-16014x6Rack pentru eprubeteSârmă de oțel acoperită epoxidic24 Locuri-3.62 "€59.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0030 Rack de laborator Fiolă fără fir 30 mm Poly
€51.32 /unitate