Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F36723-0000 Lingurita Sampler 1/4 lingurita - Pachet De 12 | AF4MHW 9CFC6 / 36723-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36723-0000 Lingurita Sampler 1/4 lingurita - Pachet de 12

În stoc
Articol: AF4MHW Model: F36723-0000Ref încrucișat: 9CFC6 / 36723-0000

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€32.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLingura de prelevare
Capacitate1/4 linguriță.
CuloriAlb
mâner Lungime6.156 "
MaterialNesteril, polipropilenă
Lungime totală7"
Lățimea totală25 / 32 "
TipRezistent la substanțe chimice și la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3924104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCulorimâner LungimeMaterialLungime totalăLățimea totalăTipPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F36725-0000 Lingurita de prelevare de probe Nesteril 1 lingurita - Pachet De 12 | AE2NEF 4YMT2 / 367250000 F36725-00004.93mLAlb7"Nesteril, polipropilenă7"1.125 "Rezistent la substanțe chimice și la coroziune12€41.61
BEL-ART - SCIENCEWARE F36730-0015 Lingura Tfe .5/2ml Bel-art - Pachet De 2 | AF3QRY 8C165 / 36730-0015 F36730-00150.5/2 mlArgintiu / maro-304 oțel inoxidabil5 9 / 10 "-Cu două capete/linguri, acoperit cu Teflon(R) Fluo-Kem(R).2€194.77
BEL-ART - SCIENCEWARE F36724-0000 Lingurita Sampler Polipropilena 1/2 lingurita - Pachet De 12 | AF4NNE 9DNT9 / 36724-0000 F36724-00002.46mLAlb7"Nesteril, polipropilenă7"1"Rezistent la substanțe chimice și la coroziune12€45.73
BEL-ART - SCIENCEWARE F36726-0000 Sampler Lingura 3 lingurite - Pachet De 12 | AF6BUX 9WCR2 / 36726-0000 F36726-000014.79mLAlb7"Nesteril, polipropilenă7"1.5 "Rezistent la substanțe chimice și la coroziune1€38.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36723-0000 Lingurita Sampler 1/4 lingurita - Pachet de 12
€32.48 /ambalaj