Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BELL & GOSSETT 17-CA-2-25 Sifon pentru abur Max de operare Psi 25 1/2 in | AD8ZQW 4NU75

BELL & GOSSETT 17-CA-2-25 Sifon maxim de operare Psi 25 1/2 in

În stoc
Articol: AD8ZQW Model: 17-CA-2-25Crucea Ref: 4NU75
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
€250.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
(F) Conexiuni NPT (In.)1/2
Material corpAlamă
Max. Operarea PSI25
Max. Temp.353 grade F
Configurarea conductelorUnghi
Aerisire sub presiuneAuto-reglare
Tiptermostatice

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5535
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)Intrare NPTPriza NPTPreț
BELL & GOSSETT 17C-A-3-25 Sifon de funcționare maximă Psi 25 3/4 in | AB9EVM 2CMG8 17C-A-3-2513 / 4 "3 / 4 "€369.24
BELL & GOSSETT 17C-A-4-25 Sifon de funcționare maximă Psi 25 1 in | AB9EVN 2CMG9 17C-A-4-2511"1€594.55
BELL & GOSSETT 17C-S-3-25 Sifon de funcționare maximă Psi 25 3/4 in | AB9EVP 2CMH1 17C-S-3-253/43 / 4 "3/4€499.57
BELL & GOSSETT 17C-S-2-25 Sifon de funcționare maximă Psi 25 1/2 in | AD8ZQX 4NU76 17C-S-2-251/2--€542.06
BELL & GOSSETT 17C-V-2-25 Sifon de funcționare maximă Psi 25 1/2 in | AD8ZQY 4NU77 17C-V-2-251/2--€410.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT 17-CA-2-25 Sifon maxim de operare Psi 25 1/2 in
€250.39 /unitate