Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BELL & GOSSETT 17C-S-3-25 Sifon de funcționare maximă Psi 25 3/4 in | AB9EVP 2CMH1

BELL & GOSSETT 17C-S-3-25 Sifon maxim de operare Psi 25 3/4 in

În stoc
Element: AB9EVP Model: 17C-S-3-25Crucea Ref: 2CMH1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€499.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
(F) Conexiuni NPT (In.)3/4
Material corpAlamă
Gama PSI în aval0 la 25
Max. Operarea PSI25
Max. Temp.353 grade F
Intrare NPT3 / 4 "
Priza NPT3/4
Portul NPT3/4 în.
Configurarea conductelorPe loc
Aerisire sub presiuneSe reglează automat la toate presiunile de funcționare
Tiptermostatice

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)Intrare NPTPriza NPTPreț
BELL & GOSSETT 17C-A-3-25 Sifon de funcționare maximă Psi 25 3/4 in | AB9EVM 2CMG8 17C-A-3-2513 / 4 "3 / 4 "€369.24
BELL & GOSSETT 17C-A-4-25 Sifon de funcționare maximă Psi 25 1 in | AB9EVN 2CMG9 17C-A-4-2511"1€594.55
BELL & GOSSETT 17-CA-2-25 Sifon pentru abur Max de operare Psi 25 1/2 in | AD8ZQW 4NU75 17-CA-2-251/2--€250.39
BELL & GOSSETT 17C-S-2-25 Sifon de funcționare maximă Psi 25 1/2 in | AD8ZQX 4NU76 17C-S-2-251/2--€542.06
BELL & GOSSETT 17C-V-2-25 Sifon de funcționare maximă Psi 25 1/2 in | AD8ZQY 4NU77 17C-V-2-251/2--€410.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT 17C-S-3-25 Sifon maxim de operare Psi 25 3/4 in
€499.57 /unitate