Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Sifon pentru abur Max de operare Psi 125 1 in | AB9EVQ 2CMH2

BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Sifon pentru abur Max de operare Psi 125 1 in

În stoc
Articol: AB9EVQ Model: 9C-A-4-125Crucea Ref: 2CMH2
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
€607.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
(F) Conexiuni NPT (In.)1
Material corpAlamă
Gama PSI în aval0 la 125
Max. Operarea PSI125
Max. Temp.353 grade F
Intrare NPT1"
Priza NPT1
Portul NPT1 In.
Configurarea conductelorUnghi
Aerisire sub presiuneSe reglează automat la toate presiunile de funcționare
Tiptermostatice

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)Preț
BELL & GOSSETT 8C-A-2-125 Sifon de funcționare maximă Psi 125 1/2 in | AD8ZQT 4NU72 8C-A-2-1251/2€434.21
BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Sifon de funcționare maximă Psi 125 3/4 in | AD8ZQU 4NU73 8C-A-3-1253/4€344.44
BELL & GOSSETT 8C-S-3-125 Sifon de funcționare maximă Psi 125 3/4 in | AD8ZQV 4NU74 8C-S-3-1253/4€440.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Sifon pentru abur Max de operare Psi 125 1 in
€607.40 /unitate