Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Sifon de funcționare maximă Psi 125 3/4 in | AD8ZQU 4NU73

BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Sifon maxim de operare Psi 125 3/4 in

În stoc
Articol: AD8ZQU Model: 8C-A-3-125Crucea Ref: 4NU73

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€367.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
(F) Conexiuni NPT (In.)3/4
Material corpAlamă
Max. Operarea PSI125
Max. Temp.353 grade F
Configurarea conductelorUnghi
Aerisire sub presiuneAuto-reglare
Tiptermostatice

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)Preț
BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Sifon pentru abur Max de operare Psi 125 1 in | AB9EVQ 2CMH2 9C-A-4-1251€607.40
BELL & GOSSETT 8C-A-2-125 Sifon de funcționare maximă Psi 125 1/2 in | AD8ZQT 4NU72 8C-A-2-1251/2€434.21
BELL & GOSSETT 8C-S-3-125 Sifon de funcționare maximă Psi 125 3/4 in | AD8ZQV 4NU74 8C-S-3-1253/4€440.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Sifon maxim de operare Psi 125 3/4 in
€367.17 /unitate