Camera ultravioletă din seria Benchmark Scientific B1450-E UV CLAVE este ideală pentru dezinfectarea instrumentelor, a vaselor și a altor articole de cercetare, oferind iradiere UV foarte focalizată, eliminând până la 99% din contaminarea suprafeței.
Caracteristici:
- Această cameră UV include becuri UV-C puternice atât în partea superioară, cât și în cea inferioară pentru a produce lumină UV cu unde scurte pentru dezinfectarea ADN-ului, ARN-ului și microorganismelor de suprafață.
- Vine cu un raft brevetat care permite peste 90% din transmisia luminii UV-C și are un perete al camerei foarte reflectorizant care oferă expunere la 360 de grade fără puncte oarbe.
- Dispune de un temporizator UV reglabil pentru a regla timpul de expunere între 5 și 20 de minute și un temporizator opțional de încălzire cu o limită de timp maximă de 120 de minute.
Accesorii compatibile:
- Indicator card de expunere: Acest card indicator cu două fețe este disponibil pentru testarea nivelurilor adecvate de expunere în această cameră ultravioletă.
Întrebări frecvente:
Î. Care este scopul unui ciclu de încălzire?
A. Un ciclu de încălzire poate fi adăugat la această cameră UV pentru a ajuta la uscarea articolelor care ar fi putut fi spălate sau dezinfectate chimic înainte de inserare.
Î. Pentru ce se utilizează iradierea?
A. Iradierea este o tehnică folosită în industriile alimentare care oferă expunere la radiații (cum ar fi raze X sau particule alfa) pentru sterilizarea vaselor și uneltelor.
Î. Care este funcția de oprire automată a acestei camere UV?
A. Camera de lumină UV este dotată cu o oprire automată integrată care împiedică iluminarea când ușa este deschisă, prevenind deteriorarea personalului sau bunurilor.