BENCHPRO SU8-66 Power Strip 8 Prize 5-15r 220v 66inl | AG6XVU 49K973

BENCHPRO SU8-66 Prise 8 prize 5-15r 220v 66inl

Articol: AG6XVU Model: SU8-66Crucea Ref: 49K973

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de ieșire
amperi15
CuloriGri
Lungime cablu9ft
Ecartament / Conductor14/3
CalitateIndustrial
Înălţime2"
Material carcasăOțel cu față din oțel inoxidabil
Lungime66 "
Max. Amperi15
Grad medicalNu
Stil de montarePortbagaj
Denumirea cablului NECSJT
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere8
Numărul de comutatoare1
Distanță centru ieșire7"
Indicator de putereDa
Voltaj220
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)172.72
Codul HS9403200030

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • GFCI Protejat (Nu)
    • Protecție la supratensiune (nu)

Variante de produs

ProdusModelLungimeVoltajPreț
BENCHPRO S8-60 Power Strip 8 Prize 5-15r 110v 60 inch Lungime | AD6RFE 49K947 S8-6060 "110€263.96
BENCHPRO S8-36 Power Strip 8 Prize 5-15r 110v 36inl | AG6XUR 49K943 S8-3636 "110€240.29
BENCHPRO S8-42 Power Strip 8 Prize 5-15r 110v 42inl | AG6XUT 49K944 S8-4242 "110€249.27
BENCHPRO S8-48 Power Strip 8 Prize 5-15r 110v 48inl | AG6XUU 49K945 S8-4848 "110€246.53
BENCHPRO S8-54 Power Strip 8 Prize 5-15r 110v 54inl | AG6XUV 49K946 S8-5454 "110€256.50
BENCHPRO S8-66 Power Strip 8 Prize 5-15r 110v 66inl | AG6XUW 49K948 S8-6666 "110€273.93
BENCHPRO S8-72 Power Strip 8 Prize 5-15r 110v 72inl | AG6XUX 49K949 S8-7272 "110€232.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHPRO SU8-66 Prise 8 prize 5-15r 220v 66inl