Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY 1200-S12 Colier de bară cu braț glisant 12 inch 1320 neted | AH8TZJ 38ZD25

BESSEY 1200-S12 Clemă cu bară cu braț glisant 12 inch 1320 neted

În stoc
Articol: AH8TZJ Model: 1200-S12Crucea Ref: 38ZD25
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
€124.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOţel
Dimensiunea barei1-3 / 32
Grosimea barei (in.)7/16
Lățimea barei (inch)1-3 / 32
Față de clemă (in.)1-1 / 2
Suprafața de prindere D (in.)1-1 / 2
Suprafața de prindere W (in.)1-1 / 2
mâner Lungime4.625
Manipulați materialulOţel
Max. Deschiderea maxilarului12
Presiune nominală de prindere1320
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-3/32 x 7/16
Deschidere12
Tip tamponSmooth
Dimensiunea șurubului25/32
Diametru ax.45/64
Pad rotativ1-1 / 2
Tip pivotantStandard
Adâncimea gâtului5.5
TipStil F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9422
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)22.61
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY 1200-S12 Clemă cu bară cu braț glisant 12 inch 1320 neted
€124.97 /unitate