Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY 2400-J12 Pârghie Treptă J Clamp 12 inch Ergo | AC2EJT 2JFW2

BESSEY 2400-J12 Pârghie Treptă J Clamp 12 inch Ergo

În stoc
Articol: AC2EJT Model: 2400-J12Crucea Ref: 2JFW2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€254.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de trecere
Materialul bareiOţel
Față de clemă (in.)1 1/4x2 1/2
mâner Lungime4.625 "
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare1100 lb.
Max. Deschiderea maxilarului12 "
Presiune nominală de prindere2660 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-3/16 x 19/32
Deschidere12 In.
Tip tamponPivotant, Morpad
Dimensiunea șurubului25 / 32 "
Diametru ax.25/32 în.
Pad rotativ1-1 / 2 In.
Tip pivotantDetașabil
Adâncimea gâtului5-1/2 "
TipSeria Regular Duty J

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.68
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipmâner LungimeManipulați materialulCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiTip tamponDimensiunea șurubuluiAdâncimea gâtuluiPreț
BESSEY J18-8 Pârghie Treptă J Clamp 10 inch Ergo | AC2EJX 2JFW8 J18-8Seria Light Duty J cu prindere ergonomică4"Oțel și plastic880 lb.10 "Pivotant, standard45 / 64 "4-3/4 "€166.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY 2400-J12 Pârghie Treptă J Clamp 12 inch Ergo
€254.37 /unitate