Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY J18-8 Pârghie Treptă J Clamp 10 inch Ergo | AC2EJX 2JFW8

BESSEY J18-8 Pârghie treptă J Clamp 10 inch Ergo

În stoc
Element: AC2EJX Model: J18-8Crucea Ref: 2JFW8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€166.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de trecere
Materialul bareiOţel
Față de clemă (in.)1 1/8x2
mâner Lungime4"
Manipulați materialulOțel și plastic
Capacitate de încărcare880 lb.
Max. Deschiderea maxilarului10 "
Presiune nominală de prindere880 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)7 / 8 x 13 / 32
Deschidere10 In.
Tip tamponPivotant, standard
Dimensiunea șurubului45 / 64 "
Diametru ax.45/64 în.
Pad rotativ1-1 / 4 In.
Tip pivotantÎnchideți
Adâncimea gâtului4-3/4 "
TipSeria Light Duty J cu prindere ergonomică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipmâner LungimeManipulați materialulCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiTip tamponDimensiunea șurubuluiAdâncimea gâtuluiPreț
BESSEY 2400-J12 Pârghie Treptă J Clamp 12 inch Ergo | AC2EJT 2JFW2 2400-J12Seria Regular Duty J4.625 "Oţel1100 lb.12 "Pivotant, Morpad25 / 32 "5-1/2 "€254.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY J18-8 Pârghie treptă J Clamp 10 inch Ergo
€166.94 /unitate