BESSEY 4800J-20 Colier de bară 20In 4880 Neted | AH8TZK 38ZD26

BESSEY 4800J-20 Clemă de bară 20In 4880 Netedă

În stoc
Articol: AH8TZK Model: 4800J-20Crucea Ref: 38ZD26

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€556.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de bar
Materialul bareiOţel
Dimensiunea barei1-37 / 64
Grosimea barei (in.)25/32
Lățimea barei (inch)1-37 / 64
Față de clemă (in.)1-1 / 2
Suprafața de prindere D (in.)1-1 / 2
Suprafața de prindere W (in.)1-1 / 2
mâner Lungime4.625
Manipulați materialulOţel
Max. Deschiderea maxilarului20
Presiune nominală de prindere4880
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-37/64 x 25/32
Deschidere20
Tip tamponSmooth
Dimensiunea șurubului25/32
Diametru ax.55/64
Pad rotativ1-1 / 2
Tip pivotantPivotant
Adâncimea gâtului7
TipSeria J

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.595
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)27.94
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipmâner LungimeManipulați materialulArticolMax. Deschiderea maxilaruluiTip tamponDimensiunea șurubuluiAdâncimea gâtuluiPreț
BESSEY TGJ2.506+2K Braț culisant clemă de bară 6 inch | AH3KVQ 32PJ66 TGJ2.506 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar6Standard35/642.5€36.23
BESSEY TGJ2.512+2K Clemă de bară Standard 12 inch | AH3KVR 32PJ67 TGJ2.512 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar12Standard35/642.5€38.08
BESSEY TGJ2.518+2K Clemă de bară din plastic compozit 18 inchi | AH3KVT 32PJ68 TGJ2.518 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar18Standard35/642.5€42.35
BESSEY TGJ2.524+2K Braț culisant clemă de bară 6 inchi lățime | AH3KVU 32PJ69 TGJ2.524 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar24Standard35/642.5€46.10
BESSEY TGJ2.530+2K Braț glisant pentru clemă de bară 30 inch | AH3KVV 32PJ70 TGJ2.530 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar30Standard35/642.5€51.44
BESSEY TGJ2.536+2K Braț culisant clemă de bară 36 inch | AH3KVW 32PJ71 TGJ2.536 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar36Standard35/642.5€54.60
BESSEY TG4.008+2K Clemă de bară Standard 8 inch | AH3KVX 32PJ72 TG4.008 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar8Standard5/84€51.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY 4800J-20 Clemă de bară 20In 4880 Netedă
€556.82 /unitate