Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY BPC-H34 Colieră pentru țeavă, stil H, mâner din fontă, suport fără murdărire | AA8MFA 19C750

BESSEY BPC-H34 Colier de țeavă, stil H, mâner din fontă, tampon care nu se strică

În stoc
Element: AA8MFA Model: BPC-H34Crucea Ref: 19C750
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
€29.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de țeavă cu degajare mare
Materialul bareiFontă
Față de clemă (in.)2 x 1-1 / 2
Suprafața de prindere D (in.)2
Suprafața de prindere W (in.)1-1 / 2
mâner Lungime4"
Manipulați materialulFontă
Dimensiunea nominală a șinei (in.)3/4 țeavă (Nu este inclus)
Tip tamponNon-Marring
Dimensiunea șurubului0.545 "
Diametru ax.0.545 In.
Tip pivotantînlocuibil
TipManivela H-Style

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Colier de țeavă Bessey BPC-H34 în formă de H, proiectat pentru a se potrivi țevilor de 3/4 inch, obținând în același timp stabilitatea pe două axe și prevenind răsturnarea
    • Baza foarte înaltă oferă distanță de la suprafața de lucru
    • Designul discului ambreiajului permite ajustări ușoare și sigure
    • 2 capace moi pentru fălci pentru a preveni fixarea materialelor dăunătoare
    • Include ax filetat acoperit cu oxid negru și tampoane de protecție moi
    • Compatibil cu tampoanele de schimb ale mărcii, cum ar fi BPC-H34-PADS și BPC-H12-PADS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY BPC-H34 Colier de țeavă, stil H, mâner din fontă, tampon care nu se strică
€29.22 /unitate