Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY DUO65-8 Colier de bară/împrăștiere 24 inch 3-27 in | AF2QXD 6XE62

BESSEY DUO65-8 Colier de bară/împrăștiere 24 inchi 3-27 in

În stoc
Articol: AF2QXD Model: DUO65-8Crucea Ref: 6XE62
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
€58.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de bară/împrăștiere
Materialul bareiOțel tratat termic
Capacitate24 "
FuncţieSe prinde sau se răspândește în față, lateral și în spatele șinei, se transformă prin rotirea unui buton
Manipulați materialulRășină plastică de mare impact
Interval de răspândire (în.)3 la 25-1 / 2
Adâncimea gâtului3-1/4 "
Tip1 Înmânat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.999
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: 1 acțiune cu pompă manuală, tampoane de presiune detașabile/reversibile

Variante de produs

ProdusModelCapacitateFuncţieManipulați materialulAdâncimea gâtuluiTipPreț
BESSEY EZS15-8 Clemă/împrăștiere 6 inch Capacitate 6.5-13.5 Gama | AA8MET 19C743 EZS15-86"Cleme sau împrăștiere în față, lateral și în spatele șineiPlastic din 2 componente3-1/2 "1 Înmânat€39.02
BESSEY EZS30-8 Clemă/împrăștiere 12 inch Capacitate 6.5-19.5 Gama | AA8MEU 19C744 EZS30-812 "Cleme sau împrăștiere în față, lateral și în spatele șineiPlastic din 2 componente3-1/2 "1 Înmânat€42.33
BESSEY EZS45-8 Clemă/împrăștiere 18 inch Capacitate 6.5-25.5 Gama | AA8MEV 19C745 EZS45-818 "Cleme sau împrăștiere în față, lateral și în spatele șineiPlastic din 2 componente3-1/2 "1 Înmânat€51.46
BESSEY EZS60-8 Clemă/împrăștiere 24 inch Capacitate 6.5-31.5 Gama | AA8MEW 19C746 EZS60-824 "Cleme sau împrăștiere în față, lateral și în spatele șineiPlastic din 2 componente3-1/2 "1 Înmânat€52.31
BESSEY EZS90-8 Clemă/împrăștiere 36 inch Capacitate 6.5-43.5 Gama | AA8MEX 19C747 EZS90-836 "Cleme sau împrăștiere în față, lateral și în spatele șineiPlastic din 2 componente3-1/2 "1 Înmânat€65.04
BESSEY CL-24 Clemă de bară/gheare de împrăștiere 4 -26 inch 1775 lb | AD3TVE 40P182 CL-2424 "Pentru sudare, asamblare, fabricare și reparareMâner în T cu știft glisant electro-galvanizat4"Gheară€328.84
BESSEY DUO16-8 Colier de bară/împrăștiere 6 inch 3-9 1/4 in | AF2QXA 6XE59 DUO16-86"Se prinde sau se răspândește în față, lateral și în spatele șinei, se transformă prin rotirea unui butonRășină plastică de mare impact3-1/4 "1 Înmânat€48.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY DUO65-8 Colier de bară/împrăștiere 24 inchi 3-27 in
€58.30 /unitate