Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY SQ-4 Clemă pentru bară cu braț glisant 6In 1330 Neted | AH8TZR 38ZD32

BESSEY SQ-4 Clemă pentru bară cu braț glisant 6 in 1330 neted

În stoc
Articol: AH8TZR Model: SQ-4Crucea Ref: 38ZD32
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
€82.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOţel
Dimensiunea barei55/64
Grosimea barei (in.)13/32
Lățimea barei (inch)55/64
Față de clemă (in.)3/4
Suprafața de prindere D (in.)3/4
Suprafața de prindere W (in.)1-1 / 2
mâner Lungime4.625
Manipulați materialulOţel
Max. Deschiderea maxilarului6
Presiune nominală de prindere1330
Dimensiunea nominală a șinei (in.)55/64 X 13/32
Deschidere6
Tip tamponSmooth
Dimensiunea șurubului13/32
Diametru ax.5/8
Pad rotativ1-1 / 2
Tip pivotantStandard
Adâncimea gâtului4.75
TipStil F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.05
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY SQ-4 Clemă pentru bară cu braț glisant 6 in 1330 neted
€82.90 /unitate