Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY STC-HH20 Clemă cu bascule orizontale 450 lb 3/4 in | AD3TTU 40P149

BESSEY Clemă orizontală STC-HH20 450 lb 3/4 in

În stoc
Element: AD3TTU Model: STC-HH20Crucea Ref: 40P149
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
€52.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de comutare cu reglare automată
BraţÎnchidere orizontală / bază, canal U
Centre de montare de bază1 x 1-1 / 8 și 1/2 x 1-1 / 8 in.
ConstrucţieOțel format și sudat
Diametru9 / 16 "
MânerErgonomic, turnat, cu 2 componente
Înălțimea sub braț (în.)3/4
Capacitate de deținere450 lbs.
Inălțime totală1.75 "
Lungime totală6.5 "
AxOţel
Dimensiune de filetM6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
BESSEY STC-HV20 Clemă cu bascule orizontale Bază verticală 450lb 3/4in | AD3TTV 40P150 STC-HV20€50.09
BESSEY STC-HA20 Clemă cu basculă orizontală Anglebase 450lb 3/4in | AD3TTW 40P151 STC-HA20€47.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY Clemă orizontală STC-HH20 450 lb 3/4 in
€52.38 /unitate