Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEST 45H7W4J626 Buton de blocare pentru mortare Depozit mecanic | AH9MEA 40KC06

BEST 45H7W4J626 Buton de blocare pentru mortare pentru depozitare mecanică

În stoc
Element: AH9MEA Model: 45H7W4J626Crucea Ref: 40KC06
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
€1,745.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu mortare
Conform ADANu
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Incendiu3 ore
Calitate1
Tip mânermâner
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetMagazie
Număr de chei0
Pins0
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 "
Tip de grevăASA Strike
Stil40H Blason

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)33.66
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Electric / Mecanic: Mecanic
    • Rezistent la ligatură: Nu
    • Mortă / Cilindrică: Mortă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEST 45H7W4J626 Buton de blocare pentru mortare pentru depozitare mecanică
€1,745.72 /unitate