Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BINKS 1466-12LV-B1S Conventional Spray Gun Medium Gravity 4 Oz. | AG2WAM 32KL82

BINKS 1466-12LV-B1S Conventional Spray Gun Medium Gravity 4 Oz.

În stoc
Articol: AG2WAM Model: 1466-12LV-B1SCrucea Ref: 32KL82
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
€1,102.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de pulverizare convențional
consum de aer7.8 CFM @ 30 PSI
Admisie1 / 4 "
Cupă Capacitate4 uncie
Viteza de livrare a fluiduluiMediu
Tipul de livrare a fluiduluiGravitate
Dimensiunea duzei0.045 "/ 1.2 mm
Gama optimă de vâscozitate a vopseleiMediu
Dimensiunea modelului4 "până la 6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8424209000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BINKS 1466-12LV-B1S Conventional Spray Gun Medium Gravity 4 Oz.
€1,102.93 /unitate