Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BINKS 2465-14LV-23S0 Pistol de pulverizare convențional presiune medie | AG2WAJ 32KL79

BINKS 2465-14LV-23S0 Pistol de pulverizare convențional presiune medie

În stoc
Articol: AG2WAJ Model: 2465-14LV-23S0Crucea Ref: 32KL79
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
€1,283.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de pulverizare convențional
consum de aer10.6 CFM @ 30 PSI
Admisie1 / 4 "
Cupă Capacitate0 uncie
Viteza de livrare a fluiduluiMediu
Tipul de livrare a fluiduluiPresiune
Dimensiunea duzei0.055 "/ 1.4 mm
Gama optimă de vâscozitate a vopseleiMediu
Dimensiunea modelului8 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8424209000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BINKS 2465-14LV-23S0 Pistol de pulverizare convențional presiune medie
€1,283.27 /unitate