BISHAMON INDUSTRIES L5K-4872 Masa de ridicare cu foarfeca Capacitate 5000 Lb 48 x 72 | AD6FBB 45A271

BISHAMON INDUSTRIES L5K-4872 Capacitate masă de ridicare cu foarfece 5000 lb 48 x 72

În stoc
Element: AD6FBB Model: L5K-4872Crucea Ref: 45A271

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,502.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Materiale cadruOţel
HP1
Capacitate de încărcare5000 lb.
Înălțime coborâtă8-3/4 "
Fază1
Lungimea platformei72 "
Stil de platformăStaționar
Lățimea peronului48 "
Cu sprijinulelectric
Înălțimea ridicată48 "
Secunde cu viteză crescută50
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 467.2
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS8428100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256 Masa de ridicare cu foarfeca Capacitate 5000 Lb 32 x 56 | AD6FBA 45A270 L5K-325656 "32 "€10,958.06
BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256-H Masă de ridicare cu foarfecă, acţionat manual, 115 V, 5000 lbs. Capacitate, 32 x 56 inch Dimensiunea platformei | CJ8VNY L5K-3256-H--€9,220.91
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L5K-4872-H Masă de ridicare cu foarfecă, acţionat manual, 115 V, 5000 lbs. Capacitate, 48 x 72 inch Dimensiunea platformei | CJ8VNZ L5K-4872-H--€10,423.64
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L5K-SPECIAL Masă de ridicare cu foarfece, 115V, 5000 lbs. Capacitate, 32 x 56 până la 48 x 84 inch Dimensiunea platformei | CJ8VPA L5K-SPECIAL--€13,421.10
BISHAMON INDUSTRIES L5K-TT4444 Masă de ridicare cu foarfecă, 115V, 5000 lbs. Capacitate, 44 x 44 inch Dimensiunea platformei rotative | CJ8VPB L5K-TT4444--€12,612.60
BISHAMON INDUSTRIES L5K-TT4448 Masă de ridicare cu foarfecă, 115V, 5000 lbs. Capacitate, 44 x 48 inch Dimensiunea platformei rotative | CJ8VPC L5K-TT4448--€12,612.60
BISHAMON INDUSTRIES L5K-TT4848 Masă de ridicare foarfecă, 115V, 5000 lbs. Capacitate, 48 x 48 inch Dimensiunea platformei rotative | CJ8VPD L5K-TT4848--€12,612.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES L5K-4872 Capacitate masă de ridicare cu foarfece 5000 lb 48 x 72
€11,502.56 /unitate